3M™ ATW gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 25.4mm noire 50m

Réf.: 7000098947
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000098947
EAN / GTIN 08712403034781
Réf. fabricant 7000098947

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Bonne résistance chimique
longueur totale : 50 m
Plage de température : -55 °C à +105 °C
Auto-extinguible

Description:

3M™ ATW est une gamme de tubes thermorétractables à paroi mince, conçue pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Les gaines thermorétractables ATW ont une paroi réticulée en polyoléfine retardatrice de flamme et un taux de rétreint de 3:1. Les gaines ATW sont certifiées UL-224.

Caractéristique(s):

Excellente résistance à l'abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques.
Performance fiable pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons
Convient aux grands câbles de transition, aux épissures et aux câbles de batterie
Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
Résiste à des températures de -55 à 105 °C
Le tuyau ignifugé est conçu pour des applications de 600 V.
Grande flexibilité à basse température
Paroi extra fine
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible