Scotch® General Purpose Filament Tape 8956

Réf.: 7000095672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 540 Pièces
  • Etapes de la commande : 540 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095672
EAN / GTIN 08021684533655
Réf. fabricant 7000095672
Article hors catalogue L01310 1935

Description

Exécution:

Il garantit une bonne fermeture des très grands emballages en carton (par ex. gros électroménager)

Description:

Le ruban Scotch ™ 8956 est un ruban de fermeture polyvalent renforcé en continu par des fils de verre qui lui donnent une bonne résistance à la traction.

Caractéristique(s):

Renforcé de fibre de verre longitudinalement// Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).// Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).
Adhérence initiale élevée sur la plupart des panneaux de fibres, plastiques et surfaces métalliques// On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.// On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.
Capable de résister à des conditions d'expédition et de manutention difficiles// L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.// L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.
le film transparent offre une visibilité claire des graphiques, des impressions et des illustrations de la boîte// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures

Remarque(s):

Applications légères de cerclage, de conditionnement et de renforcement
Fermeture et renforcement des boîtes
Scellage et palettisation