Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 15 mm
Description:
Le ruban Scotch® 8981 est un ruban polypropylène haute performance avec fils de renforcement continus en fibre de verre qui offre une très haute résistance à l'étirement et au pincement.
Caractéristique(s):
Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.// Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
Résistance 66 kg/cm// Résistance 66 kg/cm
Forte adhésion initiale// Forte adhésion initiale
Résiste à l'abrasion et à l'humidité.// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.
Remarque(s):
Conditionnement de charges lourdes
Conditionnement et maintien de fin de bobine
Clips en L et en U
Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention