Ruban armé Scotch® 895, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.15 mm

Réf.: 7000095573
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095573
EAN / GTIN 08021684336072
Réf. fabricant 7000095573

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adhésion initiale élevée avec un bon pouvoir adhésif à long terme
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 38 mm
Résistance à l'abrasion et à l'usure

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 895 est un ruban transparent de banderolage haute performance renforcé en continu dans le sens longitudinal par des fils de verre qui lui donnent une excellente résistance à la traction.

Caractéristique(s):

Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.// Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
Particulièrement adapté pour réaliser des onglets en « L » pour la fermeture de cartons de poids légers à lourds.// Particulièrement adapté pour réaliser des onglets en « L » pour la fermeture de cartons de poids légers à lourds.
Permet de grouper des colis ensemble, de cercler et banderoler.// Permet de grouper des colis ensemble, de cercler et banderoler.
Très haute résistance à l'étirement, ce qui le rend idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons// Très haute résistance à l'étirement, ce qui le rend idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons
Idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons

Remarque(s):

Pour les emballages lourds
Pour la sécurité du transport