{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch® 371 | |
| Référence fabricant | Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371 | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film BOPP | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 10 N/mm | |
| Extensibilité | 140 % | |
| Résistance à la traction | 125 N/mm | |
| Domaine d’application | Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | emballer; scellement | |
| Caractéristiques | résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; souplesse | |
| Longueur | 66 m | |
| Largeur | 100 mm | |
| Epaisseur | 0,048 mm |
| Référence article | 7000095384 | |
| EAN / GTIN | 08000280331131 | |
| Réf. fabricant | 7000095384 | |
| Article hors catalogue | L01310 1711 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |