Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ CF-FB, 150 x 25 x 50 mm, Densité 5, Grain A Très fin

Réf.: 7000091718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000091718
EAN / GTIN 08021684332555
Réf. fabricant 7000091718
Article hors catalogue L51710 654

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bordeaux
Largeur totale: 50 mm

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.

Caractéristique(s):

Offre plus de contact avec la surface que les brosses en pot
Fournit continuellement de l'abrasif frais pour des surfaces uniformes et régulières
Souple et adaptable pour une finition uniforme sans marques de broutage

Remarque(s):

Pour le nettoyage et l'ébavurage légers de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final