Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ 5461, Blanc, 50 mm x15 m

Réf.: 7000091398
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000091398
EAN / GTIN 54901690694788
Réf. fabricant 7000091398

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Longueur totale : 15 m
Largeur totale : 50 mm

Description:

Le ruban 3M™ 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.

Caractéristique(s):

La face arrière recouverte de silicone offre une traction pour les matériaux passant sur les rouleaux généralement utilisés dans les processus d'impression et de fabrication du papier.
Facilité de décollement et coefficient de frottement élevé
Support durable et adaptable avec une surface lisse qui convient à l'enveloppement.