Combinaison de protection 3M™ 4570 taille 3XL

Réf.: 7000089692
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur grau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000089692
EAN / GTIN 04046719402304
Réf. fabricant 7000089692

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Size: 3XL
Protection de la peau et des vêtements
Poignets élastiques avec passants pour les pouces, capuche en 3 parties et ouvertures élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau
Protection contre les agents biologiques EN 14126

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4570 de type 3/4/5/6, protège contre les jets et pulvérisations de produits chimiques dangereux.

Caractéristique(s):

Protection contre les agents infectieux type 3-3, 4-B, 5-B 6-B (EN 14126:2003 auf ISO 16604)
Protection contre les particules radioactives classe 2 (EN 1073-2:2002)
Double système de fermeture avant, avec bouton-pressions internes pour une meilleure protection
Grandes fermetures à glissière pour plus une grande facilité d'utilisation
Poignets à élastique avec boucles pour un ajustement sécuritaire si port de gant
Élastique à la taille et aux chevilles, pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Protège-menton adhésif
Traitement antistatique à l’intérieur (EN 1149)
Antistatique