3M™ Stamark™ A380ESDc, Marquage, Blanc, 150 mm x 75 m, 1 rouleau

Réf.: 7000080407
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, blanc Blanc pur
Série Stamark A380ESD
Référence fabricant 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD; 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380ESD
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 0,15 m
Longueur film 50 m; 75 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Résistance aux températures jusqu’à 80 °C
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7000080407
EAN / GTIN 54046719782104
Réf. fabricant 7000080407
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bande de marquage routier préformée blanche à haute performance, spécialement conçue pour les applications à long terme sur les autoroutes et autres routes qui exigent une sécurité optimale et une durabilité inégalée. Il offre une luminosité constante de jour comme de nuit, une rétro-réflectivité, une résistance au dérapage et une blancheur durable. Ainsi, il réduit les cycles de remplacement, économise les coûts de maintenance sur la durée de vie de la route, tout en guidant les conducteurs en toute sécurité. Des billes de céramique résistantes à l'abrasion et des particules antidérapantes sont liées dans une couche de finition en polyuréthane très durable, pour créer une bande qui offre une visibilité et une sécurité accrues, même par temps humide. La bande est facile à manipuler et peut être coupée à la longueur voulue à l'aide d'un couteau ou d'un cutter mécanique pour les symboles et les légendes. Des tests indépendants montrent que l'A380ESD répond à toutes les exigences de performance de la norme EN1436.

Avantage(s):

  • Des microbilles de céramiques résistantes à l'abrasion et des particules antidérapantes sont liées dans une couche de finition en polyuréthane très durable, pour créer une bande qui offre une visibilité et une sécurité accrues, même sur le mouillé
  • La surface à structure protège l'optique et présente une face quasi verticale à la circulation.
  • Cela maximise la rétroréflexion et augmente la visibilité, même lorsqu'elle est mouillée la nuit
  • Une couche polymère conformable composée de matériaux polymères de haute qualité, de pigments et de microbilles de verre
  • Revêtement adhésif sensible à la pression avec un adhésif puissant appelé ″PSA Extended season″ sur la surface inférieure, offrant une plus large gamme d'applications
  • Fabriqué dans un environnement contrôlé, ce qui réduit la dépendance à l'égard des conditions météorologiques imprévisibles et des contraintes de calendrier des applications, et contribue donc à nouveau à la sécurité et à la qualité au fil du temps
  • Réduit le coût global de l'entretien et du regarnissage pendant la durée de vie de la route.
  • Réduit considérablement la fréquence des fermetures de routes, ce qui, dans l'environnement routier actuel où la mobilité est un problème majeur, est un avantage important
  • Des mesures récentes ont montré qu'après 6 à 8 ans, la série de bandes 3MTMStamarkTM A380 dépassait toujours les exigences minimales de réflexion à sec et à l'eau
  • Homologué par plusieurs instituts de test indépendants en Europe.
  • Les tests indépendants montrent que 3MTMStamarkTM A380 répond à toutes les exigences de performance de la norme EN1436
  • Peut être appliqué pendant le revêtement de l'asphalte (″inlay″)

Recommandation(s):

  • - Applicable sur tout support bitumineux : BBUM, BBTM, drainant, régénéré. - Application facile et rapide.
  • Circulation immédiate après la pose. - Température minimum d'application : +5°C.
  • Pas de pluie 24 heures avant l'application.
  • Application facile et rapide.
  • Circulation immédiate après la pose.
  • Température minimum d'application : +5°C.
  • Pas de pluie 24 heures avant l'application.