Brosse Cut and Polish Scotch-Brite™ , sur tige, C5-ZS, Ø 75 mm x 32 mm x 6 mm, A MOYEN,

Réf.: 7000077922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077922
EAN / GTIN 54046719117890
Réf. fabricant 7000077922
Article hors catalogue L51710 1232

Description

Exécution:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Description:

Brosse sur tige (6mm) constituée de 5 disques Scotch-Brite™ de nappe CP à forte concentration de grains abrasifs en oxyde d’aluminium. Disponible en grain moyen et en dimensions : 50x32, 75x32, et 100x32mm.

Caractéristique(s):

La construction flexible de la brosse permet le travail sur des zones difficiles d’accès, de type moulures avec des surfaces complexes.
Pouvoir de coupe important.
Produit un aspect rayé marqué, constant et uniforme.
Système de fixation rapide Roloc™ +.

Remarque(s):

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces