Roue abrasive sur tige 3M™ 339, 60 mm x 30 mm x 6 mm, P120

Réf.: 7000074926
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Référence article 7000074926
EAN / GTIN 54046719325394
Réf. fabricant 7000074926
Article hors catalogue L01130 110539
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: polissage et finition de composants métalliques. Matériaux travaillés : tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux.

Avantage(s):

  • Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe…).
  • Outil polyvalent, léger et maniable.
  • Convient pour le travail des surfaces difficiles d’accès.

Recommandation(s):

  • Meulage à la machine