3M™ Roloc™ Tige, Ø 6 mm x 46 mm

Réf.: 7000074815
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Broche de serrage

Identification et classification

Référence article 7000074815
EAN / GTIN 03134375296731
Réf. fabricant 7000074815
Article hors catalogue L51710 1178
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Produits associés : Plateaux Roloc™

Avantage(s):

  • Tige métallique parfaitement adpatable au plateau Roloc
  • Comprend un filetage externe 1 / 4-20 pour accueillir les disques Roloc™ avec un filetage interne 1 / 4-20
  • Disponible en 5 par boîte, 50 par boîte

Recommandation(s):

  • Utilisez l'arbre 3M™ Roloc™ pour monter les plaquettes de frein Roloc™ avec des pinces de 1/4-20 filet intérieur ou 1/4″ ou 6 mm ou mandrins