3M™ Adhesive Transfer Tape 9469PC

Réf.: 7000073374
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000073374
EAN / GTIN 04001895067020
Réf. fabricant 7000073374

Description

Exécution:

Le ruban adhésif de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les colles liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le secteur industriel et dans la transformation des métaux.
Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C
Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique

Description:

Acrylique, haute performance de la famille 100MP 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène 105 µm #58 de, non imprimé.

Caractéristique(s):

Ruban à transfert d'adhésif transparent de 130 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Assemblage industriel à haute performance et fabrication du métal
Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version épaisse du ruban 9460PC

Remarque(s):

Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Equipement autocollant de panneaux, d'emblèmes, de décorations