Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4956F, Gris, 25 mm x 33 m, 1.5 mm

Réf.: 7000072512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072512
EAN / GTIN 04001895830891
Réf. fabricant 7000072512
Article hors catalogue L01310 1877

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4956 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.5mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques// Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont économisés// le post-traitement est réduit
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// connexions rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Convient au PVC souple// haute résistance aux plastifiants
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium).
Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (p. ex. PVC rigide, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple.