Ruban 3M™ VHB™ 4918F, Transparent, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Réf.: 7000072320
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB 4910
Référence fabricant VHB 4918F
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Montage; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; water-proof
Longueur L 16,5 m
Largeur B 15 mm
Epaisseur S 2 mm

Identification et classification

Référence article 7000072320
EAN / GTIN 04046719676767
Réf. fabricant 7000072320
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban permet de remplacer les rivets, vis ou autres type de fixation mécaniques lorsqu'elles celles-ci sont inacceptable pour le rendu visuel de vos applications.

Avantage(s):

  • Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
  • Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
  • Aspect lisse et apparence propre
  • Adhésif à usage général transparent de 2 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage

Recommandation(s):

  • À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
  • Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux