{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 4611 | |
| Référence fabricant | VHB™ Klebeband 4613F | |
| Couleur | blanc | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | Montage; collage permanent; coller; montage | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; water-proof | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 1 200 mm | |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Référence article | 7000072178 | |
| EAN / GTIN | 04046719675371 | |
| Réf. fabricant | 7000072178 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |