Film pour impression numérique 3M™ Scotchcal™ IJ40-10T, Blanc, 1524 mm x 50 m

Réf.: 7000070091
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Série 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Référence fabricant 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,524 m
Longueur film 50 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7000070091
EAN / GTIN 04046719285075
Réf. fabricant 7000070091
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les feuilles d'impression 3M™ Scotchcal™ série IJ40 sont des feuilles d'impression polyvalentes pour les graphiques publicitaires à moyen terme et le lettrage des véhicules à l'intérieur et à l'extérieur. En combinaison avec le stratifié de protection recommandé, le film d'impression 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R a été testé et approuvé comme film de base pour la production de graphiques de sol.

Avantage(s):

  • Adhésif gris, pour une meilleure opacité
  • Adhésif acrylique base solvant
  • Film polymère calandré pour impression numérique