3M™ Scotch™ 9545N Ruban adhésif textile de marquage inscriptible gris 19 mm x 50 m

Réf.: 7000062748
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 9545N
Référence fabricant Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Emballage En vrac
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Résistance aux températures min. -20 degré
Résistance aux températures max. 90 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; coller; marquage
Caractéristiques elimination sans résidus; hydrofuge; inscriptibilité; possibilité de découpe à la main; résistant au déchirement
Longueur 50 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,3 mm

Identification et classification

Référence article 7000062748
EAN / GTIN 04046719687237
Réf. fabricant 7000062748
Article hors catalogue L01310 1392
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban textile Scotch™ 9545N convient pour l’identification, le repérage et le frettage des câbles et des fils électriques. Il est disponible en différentes couleurs et dimensions. Chaque rouleau est emballé individuellement ce qui lui assure une protection supplémentaire. Plage de températures : -20 à 90 °C Caractéristiques: Adhésion exceptionnelle sur tous supports; Ne laisse pas de résidus de colle quand on l’enlève; Facilement déroulable; Ecriture permanente; Imperméable; Résistant au vieillissement; Conforme aux directives RoHS et REACH

Avantage(s):

  • Ruban très conformable et résistant
  • Pouvoir d'adhésion élevé.
  • Laisse les surfaces propres.
  • Se coupe facilement à la main
  • Utilisé pour l'identification et le serrage de câbles
  • Se coupe facilement à la main
  • Utilisé pour l'identification et le groupage de câbles

Recommandation(s):

  • Identification des conduites
  • Marquage des points dangereux
  • Regroupement de câbles
  • Montage temporaire ou permanent