Scotch® 9545N ruban en tissu imprégné, vert, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Réf.: 7000062742
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062742
EAN / GTIN 04046719687367
Réf. fabricant 7000062742
Article hors catalogue L01310 93

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Peut être enlevé sans laisser de résidus
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 19 mm
Inscriptible en permanence

Description:

Le Scotch™ 9545 est un ruban très résistant en tissu imprégné de PVC, revêtu d’un adhésif en caoutchouc naturel d’un côté. Il est très facile à mettre en oeuvre et possède des qualités exceptionnelles. Le 9545N est particulièrement adapté pour nombre d’applications industrielles et d’installation.

Caractéristique(s):

Excellent pouvoir adhésif sur différentes surfaces
Peut être retiré sans laisser de traces
Résistant à la déchirure, mais séparable à la main
Facile à dérouler
Inscriptible durablement
Résistant à l'eau
Résistant au vieillissement

Remarque(s):

Marquage de câbles
Marquage de zones dangereuses
Mise en faisceau de câbles
Fixation temporaire ou permanente