Tampons souples 3M™, 140 x 115 mm, ultrafin (P400 - P500), 200 pièces / boîte

Réf.: 7000060274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060274
EAN / GTIN 04046719358533
Réf. fabricant 7000060274
Article hors catalogue L51710 165

Description

Exécution:

Tampon de ponçage flexible parfaitement adapté au ponçage des bords et des endroits difficiles d'accès
L'éponge abrasive souple réduit le risque de ponçage dans les zones de bord/de bordure
Longueur totale: 140 mm
Largeur totale: 115 mm

Description:

L’éponge de ponçage à face souple 3M™ est un tampon en mousse souple conçu pour atteindre les zones difficiles, comme les ouvertures de phares, les contours de poignées de porte et les embrasures de porte. Utilisable humide ou à sec, notre éponge permet d’éliminer les empreintes de doigt.

Caractéristique(s):

Tampon en mousse souple conçue pour le ponçage manuel des arêtes, bords et zones difficiles d’accès.
Construction souple qui réduit le risque de perforation sur les zones de bordure
Permet d’estomper les empreintes de doigt
Utilisation à sec ou humide