Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ 5481, Gris, 25.4 mm x 33 m

Réf.: 7000050124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000050124
EAN / GTIN 50021200161310
Réf. fabricant 7000050124

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Excellente résistance aux produits chimiques
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 2.5 cm
Hauteur totale: 0.2 mm

Description:

Le ruban 5481 PTFE est composé d’un support film Téflon™ calandré qui lui donne une bonne conformabilité pour habiller des cylindres. Epaisseur 0.18 mm.

Caractéristique(s):

Feuille de PTFE pelée
Le contact avec des solvants organiques doit être évité.
L'adhésif fin en PTFE crée rapidement et facilement un revêtement glissant sur différentes surfaces
Résistance aux températures élevées (jusqu'à 260°C)
Très élastique et donc bien adapté à une utilisation sur des surfaces de forme sphérique

Remarque(s):

Revêtement de cylindres, rouleaux, bandes transporteuses, dispositifs d'emballage et de soudage
Convient spécialement pour l'équipement d'extrudeuses PE.