Exécution:
Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 685.8 mm
Faible fuite de colle
Description:
Le ruban 9627 est un ruban transfert d'adhésif de 127µm offrant une excellente adhésion sur la plupart des substrats y compris les plus difficiles à assembler.
Caractéristique(s):
Excellente adhésion sur tous matériau
Peu odorant
Plus de résistance pour moins d'épaisseur d'adhésif
Facile à transformer
À utiliser pour sa bonne résistance aux solvants et à l’humidité
Version épaisse du ruban 9626
Force d'adhérence élevée même avec une faible épaisseur d'adhésif
Responsabilité immédiate très forte
Remarque(s):
Application d'enjoliveurs et d'éléments décoratifs
Possibilités d'utilisation sur des supports peints en poudre ou traités avec une peinture UV
Surfaces à haute et basse énergie
Assemblage de boîtiers et de composants en plastique