3M™ Standard Abrasives™ Disque abrasif de surfaçage QC-FE Quick Change Surface Conditioning FE Disc

Réf.: 7000046733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000046733
EAN / GTIN 00051115325014
Réf. fabricant 7000046733
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: homogénéisation, finition, polissage et nettoyage. Matériaux travaillés: tous les métaux ferreux et non-ferreux.

Avantage(s):

  • Coupe initiale élevée.
  • Flexibilité et durabilité sur les bords.
  • Idéal pour travailler avec une forte pression de contact.
  • Plus particulièrement adapté aux métaux ferreux quand il y a une forte pression de contact et un enlèvement de matière important
  • Toile aérée épousant les irrégularités de la surface et réduisant les rayures de la pièce
  • Opérations simples de fixation et de changement des disques de remplacement rapide, pour une efficacité des outils et une productivité du travailleur optimisées
  • Disponible en gros grains, brun ; en grains moyens, marron et très fins, bleu

Recommandation(s):

  • À utiliser pour les tâches de biseautage, l'ébavurage et le ponçage efficace sur tous les types de métaux
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
Connectez-vous