3M™ Roloc™ Plateau de Support, Ø 76 mm, moyen, Connexion M14

Réf.: 7000045695
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045695
EAN / GTIN 50051144849999
Réf. fabricant 7000045695
Article hors catalogue L51710 532

Description

Exécution:

Plateau de soutien en caoutchouc avec noyau fileté métallique et logement M14 intégré pour une utilisation directe sur les meuleuses d'angle
Quatre degrés de dureté différents pour choisir la flexibilité nécessaire
Pour les produits qui sont utilisés en surface

Description:

Le plateau 3M™ Roloc™ optimise les performances des disques Bristle et Roloc en offrant un système de secours approprié et en sécurisant la fixation pour les applications de meulage. Nos plateaux de disques polyvalents fonctionnent avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives.

Caractéristique(s):

Plateau de support en caoutchouc avec noyau fileté métallique et logement M14 intégré pour une utilisation directe sur les meuleuses d'angle
Pour les produits utilisés en surface

Remarque(s):

Spécialement adapté à l'utilisation avec les disques Roloc™ Bristle, les disques en non-tissé, les disques abrasifs et les disques en fibre