Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 361F, 38 mm, Grain 50, Vert

Réf.: 7000045094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045094
EAN / GTIN 30051144111375
Réf. fabricant 7000045094
Article hors catalogue L51710 361

Description

Exécution:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Description:

Disque Roloc™ sur support toile polyester poids X/Y flexible, grain oxyde d'aluminium, poudrage fermé, liant résine. Disponible en grains : P24, P36, P50, P60, P80, P100, P120, P240 Existe en dimensions : 25,38,50,75mm

Caractéristique(s):

Disque multi-usage
Résiste très bien à la déchirure dans toutes opérations d'abrasion.

Remarque(s):

disque abrasif résistant pour les travaux de ponçage et d'enlèvement de matière