Lubrifiant électrique Scotch®

Réf.: 7000044879
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000044879
EAN / GTIN 50054007115606
Réf. fabricant 7000044879
Article hors catalogue L51710 80

Description

Exécution:

Convient particulièrement bien à la préparation des câbles
Pas de résidus conducteurs
Longueur totale: 22.9 m
Largeur totale: 25.4 mm

Description:

Émeri spécial pour le montage de câbles de câbles moyenne tension à isolation plastique.

Caractéristique(s):

Particulièrement adapté à la préparation des câbles
Support en lin, d'où une grande résistance à la déchirure dans le sens de la longueur.
Manipulation facile grâce à l'arrachage à la main dans le sens transversal.

Remarque(s):

Pour le traitement des isolations en plastique sur les câbles de puissance