Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, haute visibilité, serre-tête, H540A-461-GB

Réf.: 7000038211
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, vert Vert brillant
Série Optime III
Référence fabricant 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur vert; noir
Type de produit casque antibruit

Identification et classification

Référence article 7000038211
EAN / GTIN 04046719361144
Réf. fabricant 7000038211
Article hors catalogue L01110 141
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection auditive confortable et performante grâce aux coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB. Elles conviennent parfaitement pour une utilisation dans des milieux extrêmement bruyants comme les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries. Dotées d'une technologie à double compartimentation qui réduit l'effet de résonance à l’intérieur, il en résulte une atténuation maximum des hautes fréquences. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges contribuent à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes et favorise le respect des règles grâce aux préférences de l'utilisateur. Nos coquilles antibruit sont synonymes de protection efficace et de confort maximal pour la personne qui les porte. Les coussinets et inserts en mousse sont disponibles sous forme de kits d'hygiène faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque, vert haute visibilité et montés sur casque.

Avantage(s):

  • Réduction des niveaux de bruit de 33 à 34 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
  • La technologie de double compartimentation permet de réduire l'effet de résonance.
  • Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité
  • Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation
  • Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
  • Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque, vert haute visibilité et montés sur casque
  • Environnements extrêmement bruyants, tels que les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries.
  • La couleur verte haute visibilité est idéale pour des ouvriers ayant besoin de protections auditives et d'être bien vus, sur des chantiers routiers, dans des aéroports ou sur d'autres lieux de travail à haut risque.