Description:
Utilisez le collier serre-câble 3M™ Scotchflex™ moulé en nylon 6/6 certifié UL pour une large gamme de solutions de fixation pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Ce collier serre-câble en polyamide est résistant aux carburants, aux lubrifiants, à la plupart des produits chimiques et aux intempéries (noir uniquement). Sa plage de température d'utilisation normale est comprise entre -40 °C et 85 °C et sa plage de température d'application est de -10 °C à 60 °C.
Avantage(s):
- Procurent une large gamme de solutions de fixation pour les installations électriques, la maintenance et les réparations
- Résistants aux carburants, aux lubrifiants et à la plupart des produits chimiques
- Moulés en nylon 6/6 certifié UL
- Propriétés autoextinguibles conformément à la norme UL 94 V2
- Les colliers serre-câbles noirs sont résistants aux intempéries
- Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement
Recommandation(s):
- Fixation temporaire ou permanente pour installations d'équipement, maintenance, réparations et réhabilitation.