Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, sans valve, série 9320+

Réf.: 7000034716
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 240 Unité
  • Etapes de la commande : 240 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masques à filtres à particules

Identification et classification

Référence article 7000034716
EAN / GTIN 04046719487301
Réf. fabricant 7000034716
Article hors catalogue L01110 294
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ pour une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux. Notre série 9300+ apporte des niveaux de protections FFP1, FFP2 et FFP3 et vous permet de discuter et de travailler confortablement. La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la bande pour le menton innovante facilite les réglages. Certains modèles comprennent une valve 3M™ Cool Flow™, laquelle réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable dans des conditions chaudes et humides. Ils sont livrés dans un emballage hygiénique individuel, afin de prévenir toute contamination avant leur utilisation. De plus, les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Par ailleurs, ils sont parfaitement compatibles avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.

Avantage(s):

  • Le produit contient du contenu recyclé : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées*
  • L'emballage contient des matières recyclées : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d'expédition*
  • *Les déclarations s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 01/04/2024.
  • Produit : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées avant consommation.
  • Le pourcentage de contenu recyclé varie en fonction du modèle.
  • Le chiffre indiqué est le pourcentage le plus bas de matières recyclées pour les trois niveaux de protection.
  • Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Emballage : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l’emballage individuel des produits Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ et 1873V+ uniquement.
  • 100 % de contenu recyclé dans le carton principal, 76 % de contenu recyclé dans la boîte d’expédition
  • Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
  • Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
  • La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
  • Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur
  • Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace
  • Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes
  • La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
  • Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Recommandation(s):

  • Grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux