Lunettes-masque de sécurité 3M™ Modul-R™, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 71361-00001, 10/boîte

Réf.: 7000032489
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032489
EAN / GTIN 04046719305162
Réf. fabricant 7000032489
Article hors catalogue L01110 343

Description

Exécution:

Système de ventilation performant;serre-tête en nylon facilement ajustable
Très léger(env.28g);Protection des sourcils;Le visage est étroitement fermé;Multiples possibilités de réglage;Grand confort de port
Protection optimale ;
Le visage est étroitement fermé
Très léger(env.28g)

Description:

Les lunette-masques de sécurité 3M™ Modul-R™ offrent une couverture étendue, avec une visière d'impact en option incluse, pour aider à fournir une protection supplémentaire. Un système de ventilation ouvert ou fermé aide à minimiser la formation de buée, et peut être relevé en position d'attente.

Caractéristique(s):

Conception de lunette-masques de sécurité grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal
Clip pivotant facile à régler par l'utilisateur
Demi-visière disponible, qui offre une protection buccale supplémentaire contre les liquides et la poussière

Remarque(s):

protection contre les coups, les chocs, la poussière et les éclaboussures de liquides chimiques