Tampon d’interface souple 3M™ Hookit™, 150 mm x 5 mm, multi-trous, 50545

Réf.: 7000032161
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine système X-Lock
Degré de dureté type souple
Diamètre extérieur 150 mm
Pour diamètre de disque 150 mm

Identification et classification

Référence article 7000032161
EAN / GTIN 04046719233038
Réf. fabricant 7000032161
Article hors catalogue L01130 101144
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour des finitions plus lisses et affinées, utilisez le tampon d’interface souple 3M™ Hookit™. Utilisés avec nos tampons d’appoint Hookit™ et nos disques abrasifs Hookit™, ils offrent des qualités d’amortissement et de conformabilité accrues pour les applications de ponçage automobile qui requièrent une grande précision sur des surfaces irrégulières. Notre tampon d’interface réduit également les vibrations couramment ressenties avec une ponceuse à mouvement orbital double action, ce qui améliore la netteté des finitions.

Avantage(s):

  • Leur construction en mousse souple s’adapte aux contours pour des finitions plus précises
  • Soutient le patin à disque pour une meilleure coupe abrasive et un ponçage des bords plus précis
  • Permet d’alterner facilement entre les disques Hookit™ et les tampons d’appoint Hookit™ pour un changement rapide
  • Configurations à trous pour évacuer les résidus de la surface de travail et allonger la durée de vie du disque