Mousse de lustrage orange alvéolée 3M™ Finesse-it™, 133 mm

Réf.: 7000032136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032136
EAN / GTIN 04046719173143
Réf. fabricant 7000032136
Article hors catalogue L51710 387

Description

Exécution:

Refroidit mieux grâce à sa structure gaufrée

Description:

La mousse 3M™ Perfect-It™ se compose de mousse souple avec une face alvéolée souple. Elle est utilisée pour lustrer les rayures fines et réparer les petits défauts. Grâce à la surface douce de notre patin lustreur en mousse, vous pouvez réparer et restaurer les revêtements, mais également polir.

Caractéristique(s):

Meilleur refroidissement grâce à la structure gaufrée
La surface gaufrée offre une surface de contact suffisante sans générer de chaleur excessive
Répare et restaure les revêtements sans avoir à les repeindre

Remarque(s):

Pour l'application de la pâte abrasive Perfect-it™ III Extra Fine PLUS E80349 ainsi que de toutes les pâtes abrasives Perfect-it™ III