Exécution:
Couleur du produit : blanc
Ruban polyester fin et adaptable, résistant aux marquages, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Longueur totale : 2.4 m
Largeur totale : 5.46 mm
Description:
Le rouleau de recharge de ruban à marquer les fils 3M™ ScotchCode™ SDR-V est constitué d'un ruban fin et conformable qui satisfait aux méthodes d'essai standard ASTM D-1000. Ce ruban à marquer les fils est imprimé avec la lettre « V » de manière nette et facile à lire. Il est fourni en boîtes de 10 rouleaux.
Caractéristique(s):
Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Conforme aux méthodes de test normalisées ASTM D-1000 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Remarque(s):
Pour identifier les bornes de raccordement, les borniers, les câblages de panneaux ou les installations de commutation lors de l'entretien ou de la réparation
Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand et petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange