Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 777F, 75 mm, P36

Réf.: 7000028339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028339
EAN / GTIN 50051144766319
Réf. fabricant 7000028339

Description

Exécution:

Mélange d'oxyde d'aluminium
Système de changement rapide Roloc™
Auxiliaire de ponçage
Support en Y-polyester
Adapté à un usage intensif

Description:

Support toile polyester, poids YF rigide. Mixte de grains céramique et oxyde d’aluminium, poudrage fermé, liant résine. Traitement anti-échauffement Polycut™. Disponible en grains 36, 60, 80, et 120 en fonction des diamètres: 38, 50, ou 75mm.

Caractéristique(s):

Procédé Polycut™ qui réduit l’impact de la chaleur sur le minéral et la pièce travaillée : la coupe est améliorée et la durée de vie du produit accrue.
Support en toile fournissant une meilleure flexibilité par rapport au support fibre pour des opérations d’homogénéisation et de planéité plus performantes.
Faible usure et longue durée de vie
Efficacité maximale, en particulier dans les processus de travail en plusieurs étapes
Pas de décoloration de la pièce à usiner par la température
Basse température de broyage et charge de basse température sur le grain abrasif
Minéral dur de ténacité particulièrement élevée
Changement de fenêtre sûr et rapide
Surface stable et résistante à la déchirure

Remarque(s):

disque abrasif résistant pour les travaux de ponçage et d'enlèvement de matière, notamment sur l'acier inoxydable