Bloc mousse abrasif 3M™, 100 x 68 x 26 mm, Grain A Moyen, Dur

Réf.: 7000026570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 144 Pièces
  • Etapes de la commande : 144 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000026570
EAN / GTIN 04046719251810
Réf. fabricant 7000026570
Article hors catalogue L51710 423

Description

Exécution:

Éponges 2 faces = carbure de silicium
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Longueur totale: 68 mm
Largeur totale: 100 mm

Description:

Bloc mousse. Grain oxyde d’aluminium imprégnation 4 faces. Disponible en grains Fin, Moyen, et Gros.

Caractéristique(s):

Bonne souplesse pour s’adapter à toutes les formes de pièces.
Angles rigides pour poncer efficacement dans les angles à 90°.
Utilisation prolongée grâce aux 4 faces abrasives.
Peut être utilisé en humide pour une meilleure gestion des poussières.

Remarque(s):

Useful for sanding shaped parts of furniture