3M™ Diamond Grade™ Contour de sécurité 983-32, sans homologation ECE104, rouge/blanc, 51 mm x 45,7 m

Réf.: 7000004885
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000004885
EAN / GTIN 00051138675356
Réf. fabricant 7000004885
Article hors catalogue L01130 108315
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M propose une gamme de marquages de contour rétroréfléchissants homologués qui portent le code d'identification obligatoire pour la compatibilité CEE et répondent à toutes les exigences de la réglementation ECE104. Tous les rubans de marquage sont classés en classe C, ce qui signifie qu'ils sont les marques les plus brillantes autorisées par la réglementation. De plus, ils sont faciles à installer, résistants au pelage et autres dommages, et conservent leur luminosité et leur couleur même dans des conditions difficiles.

Avantage(s):

  • Moins d'accidents signifie moins de temps d'arrêt, moins de contrats manqués et des économies sur les coûts de réparation
  • Améliorer l'image de l'entreprise en étant plus proactif en matière de sécurité
  • Protégez votre entreprise contre d'éventuelles actions en justice liées à la sécurité des tiers
  • Construction de produits sans PVC avec une technologie d'adhésif sans solvant
  • Couleurs vives et lumineuses
  • Superior day and nighttime brightness
  • Conserve sa réflectivité lorsqu'elle est totalement mouillée par la pluie ou lorsqu'elle est vue sous de grands angles d'entrée
  • Pas de pénétration de la saleté et de l'eau grâce à l'étanchéité des bords
  • Adhésif sensible à la pression
  • Homologué UN-ECE104 Classe C

Recommandation(s):

  • produit pour plaques arrières selon ECE70