Tampon fibre de verre 3M™ Scotch-Brite™ 82, Marron, 110 mm x 140 mm, 10/Pack, 4 Packs/Carton

Réf.: 7000000655
Fixer le prix 40 Unité (3,92 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 40 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000000655
EAN / GTIN 50048011082993
Réf. fabricant 7000000655
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tampn Scotch-Brite™ 82G fin marron, est composé de fibres épaisses très résistantes à haute température (200°). Nettoyage facile grâce à la structure très aérée et aux particules hautement abrasives. Idéal pour le nettoyage d'appoint des surfaces de cuisson, à température de fonctionnement, pour enlever les débris alimentaires carbonisés.

Avantage(s):

  • Tampon pour le nettoyage intermédiaire de plaques de cuisson
  • Élimine sans effort les graisses et les plaques de cuisson brûlées
  • Applicable à la température de fonctionnement
  • Nettoyage facile
  • Durabilité

Recommandation(s):

  • Pour enlever les aliments fortement brûlés et la graisse des grilles