Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ SL/100/10V, 428000

Réf.: 7000000182
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000000182
EAN / GTIN 07319574280002
Réf. fabricant 7000000182
Article hors catalogue L01130 101032
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les plaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ afin de protéger le filtre de soudage contre les étincelles et les projections de soudage. Remplacez-la lorsque votre plaque de protection interne 3M™ Speedglas™ existante est endommagée ou trop sale pour être nettoyée. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non peluchable, par exemple la lingette nettoyante 3M™. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées dans votre équipement.

Avantage(s):

  • Aide à protéger votre filtre de soudage
  • Remplacez la plaque de protection interne 3M™ Speedglas™ lorsqu'elle devient fortement piquée ou trop sale pour être nettoyée
  • Conçu pour être utilisé avec le masque et le filtre de soudage 3M™ Speedglas™
  • Nettoyez régulièrement avec un chiffon ou un tissu non peluchable.

Recommandation(s):

  • Accessoires pour masque de soudage 3M Speedglas 100