Abrasif Z

Réf.: 69903112000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 69903112000
EAN / GTIN 4014586299242
Réf. fabricant 69903112000
Article hors catalogue L00010 4310

Description

Description:

  • Abrasif Z
  • L'outil polyvalent pour le ponçage et l'ébavurage de l'acier et des métaux non ferreux, qui répond aux exigences les plus élevées. Développé en collaboration avec des utilisateurs professionnels, cet abrasif convainc particulièrement par sa durée de vie et ses performances élevées ainsi que par son utilisation économique. Tissu polyester lourd, liant en résine synthétique avec corindon zirconien
  • 150 x 2 400 mm, pour le ponçage de rayons avec le module GRIT GIR pour rouleaux de contact Ø > 170 mm

Caractéristique(s):

  • grain 36
  • lot de 10 pcs