uvex 2 trend Chaussures basses S1 bleu/noir Largeur 10 Pointures 45

Réf.: 6937745
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6937745
EAN / GTIN 4031101774435
Réf. fabricant 6937745
Article hors catalogue L01670 596
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Que ce soit pour le montage ou la production, à l’intérieur ou à l’extérieur.: Les chaussures uvex 2 trend intègrent de nombreuses technologies éprouvées dans une gamme de produits d’entrée de gamme moderne pour les applications moyennes (S1 - S3). L’embout arrière uvex anti-twist pour une meilleure protection contre les entorses et les matériaux de qualité de la semelle extérieure, associés à un look sportif et des couleurs fraîches, font que ces chaussures sont appréciées. Résultat: Confort et sécurité maximum pour le travail quotidien.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure basse de sécurité particulièrement sportive et souple
  •  
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances nuisibles au mouillage de la peinture 

Caractéristiques de confort

  • très bon amortissement
  • très agréable à porter
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Chaussure basse de sécurité conforme aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 35 mégohms
  • Embout en acier.
  • Embout arrière stabilisateur uvex anti-twist pour éviter que la lunette ne se torde
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante (SRC)
  • éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 45
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 2 trend
  • Tige: Micro-velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés