uvex 2 trend Bottes S3 bleu/noir Largeur 11 Pointures 39

Réf.: 6935239
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6935239
EAN / GTIN 4031101769691
Réf. fabricant 6935239
Article hors catalogue L01660 109211
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Type de produit: Bottes
  • couleur de recherche (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Femme/Homme
  • Pointures: 39
  • Fermeture: Laçage
  • Marke FR: uvex
  • embout de protection: embout en acier
  • Renfort de pied: Semelle de confort thermorégulatrice uvex 2 trend
  • Tige: Cuir
  • adhérence: SRC
  • semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 11

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Botte de sécurité au style particulièrement sportif
  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • Bottes de sécurité dotées d’un système de laçage résistant à la saleté et à la chaleur

Caractéristiques de confort

  • très bon amortissement
  • très agréable à porter
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • tige en cuir hydrophobe

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3 selon la norme ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Bottes de sécurité conformes aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégaohms
  • Embout en acier et semelle intermédiaire en acier anti-perforation
  • Embout arrière stabilisateur uvex anti-twist pour éviter que la lunette ne se torde
  • Capuchon en mousse pour protéger le dessus de la chaussure
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 39
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 2 trend
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 11