Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Valise de maintenance avec coque de fond et plateaux porte-outils, Type: TSA

Réf.: 692955 TSA

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 692955 TSA
Réf. fabricant 692955 TSA
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface douce est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Cadre en aluminium moulé sous pression revêtu par poudre avec arceaux 3D en aluminium, serrures à cylindre basculantes intégrées et ressorts à gaz comprimé pour verrouillage du couvercle de la valise.
Equipement intérieur:
1 coque de fond avec plateau porte-outils dont 11 languettes élastiques servant de couvercle  (692982), 1 diviseur longitudinal (692993) dans la coque de fond, 1 plateau porte-outils avec porte-outils à l’avant et à l’arrière  (692988), 1 plateau porte-outils avec 23 languettes élastiques et 1 compartiment à l’avant et à l’arrière (692989).
Avec serrure TSA.