• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maleta de herramientas para asistencia técnica con cubeta de fondo y bandejas portaherramientas, Tipo: TSA

Número de artículo: 692955 TSA

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 692955 TSA
Número del fabricante 692955 TSA
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial suave es antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Bastidor de fundición a presión de aluminio con recubrimiento de pintura en polvo al horno , con estribos de aluminio 3D, cerraduras cilindro basculantes incorporadas y muelles de gas para bloquear la tapa de la maleta.
Equipamiento interior:
1 cubeta de fondo con bandeja portaherramientas con 11 bridas elásticas como cubierta (n.º 692982),1 divisor longitudinal (n.º 692993) en la cubeta de fondo, 1 bandeja portaherramientas con soportes para herramientas en los lados delantero y posterior (n.º 692988),1 bandeja portaherramientas con 23 bridas elásticas y 1 departamento con pinza en los lados delantero y posterior (n.º 692989).
Con cerradura TSA.