• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Valise à outils en ABS avec 4 plateaux porte-outils, Type: 1

Réf.: 692101 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 20 kg
Dim. int., L 460 mm
Dim. int., l 310 mm
Dim. int., H 170 mm
Poids 3,8 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Réf. fabricant 530001171
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Serrures intégrées dans le cadre, charnières métalliques et patins de protection. Tous les modèles sont acceptés comme bagage à main dans les avions.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils à 26 compartiments souples (692711),
1 plateau porte-outils à 16 compartiments souples (692712),
1 plateau porte-outils à 10 compartiments souples (692714),
1 plateau porte-outils avec élastiques et brides de fixation (692715).