TS 254 + ASR 35 M ACP Set Machines filaires en set

Réf.: 690889000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690889000
EAN / GTIN 4007430280541
Réf. fabricant 690889000

Description

Description:

  • La solution système pour un sciage propre en intervention mobile
  • Scie circulaire de table TS 254, la scie circulaire de table mobile la plus légère avec socle et fonction trolley. S'installe en seulement 15 secondes.
  • Aspirateur tous usages ASR 35 M ACP : pour une aspiration directe sur l'outil électrique, en utilisation continue sur les chantiers et dans les ateliers. AutoCleanPlus : gain de temps et de l'argent grâce au nettoyage de filtre automatique MPulse en utilisation continue. Lorsque l'appareil tombe en dessous de la capacité d'aspiration optimale, les filtres sont immédiatement secoués. Convient tout particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. Haute protection de l'utilisateur : certifié EU pour a-la classe de poussière M.

    Équipement standard
  • Scie circulaire de table TS 254 avec socle, lame de scie carbure à affûtage en biseau alterné (40 dents), pneus en caoutchouc durci, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge latérale de table (droite), compartiment pour lames, dispositif d'aspiration des sciures, câble en caoutchouc (3 m), bâton poussoir. Aspirateur tous usages ASR 35 M AC avec flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm, longueur 4 m), pièce intermédiaire de poignée, bride de raccord Ø 41/48 mm, 2 tubes d'aspiration en matière plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 300 mm)

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 62.000 kg