TKHS 315 M - 4,20 DNB Set Scie circulaire de table

Réf.: 690624000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 690624000
EAN / GTIN 4007430216144
Réf. fabricant 690624000
Article hors catalogue L01760 101792
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Scie circulaire de table de précision pour les professionnels - montée rapidement pour toutes les utilisations
  • Idéale pour scier les bois d’équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier
  • Moteur à induction robuste, silencieux avec frein moteur et protection contre la surcharge - sans maintenance
  • Curseur de guidage monté sur roulement à billes
  • Guide d’angle avec règle de guidage, peut être utilisé comme curseur de guidage
  • Guide latéral stable avec fixation rapide
  • Réglage continu de la hauteur de la lame de la scie
  • Réglage confortable de l'inclinaison de la lame de scie par l'avant
  • Structure robuste en tôle d’acier peinte époxy et plateau galvanisé
  • Rallonge de table repliable
  • Socle et moteur prémontés

    Équipement standard
  • Lame de scie carbure à denture étagée (24 dents), Chariot avec poignées, Guide latéral, Guide d'angle, Curseur de guidage monté sur roulement à billes, Rallonge de table (600 x 800 mm), Dispositif d'aspiration des sciures, Bâton poussoir

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 4 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 50 m/s
  • Poids: 64 kg
  • Bruttogewicht: 82.300 kg
  • niveau sonore: 97 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Largeur de matériau max. du guide d'angle: 250 mm
  • Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral: 340 mm
  • Hauteur de travail: 850 mm
  • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 3500 W
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 4200 W
  • Plage d'inclinaison de la lame de scie: 0 - 45 °
  • Hauteur de coupe: 0 - 85 mm
  • Lame de scie: 315 x 30 mm
  • Tension secteur: 380 - 415 V
  • Surface d'appui max.: 800 x 600 mm
  • Hauteur de coupe max. 90°/45°: 85 / 53 mm