Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d'outils universels L 22 pièces, Nombre de pièces: 22

Réf.: 685520 22

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 22 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Poids 3,8 kg
Nombre de pièces 22
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 685520 22
Réf. fabricant 685520 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Clés à fourches: 1 de chaque 610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2
Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160
Plateau-couvercle: 1 pièce 693352
Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 102

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés.
Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art. 693370 réf. 5.