Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d'outils universels XXL 70 pièces, Nombre de pièces: 70

Réf.: 685500 70

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 70 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Poids 11 kg
Nombre de pièces 70
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 685500 70
Réf. fabricant 685500 70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Douilles 12 pans: 1 de chaque 642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignées transversales: 1 pièce 641329 réf. 295
Rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 75; 130; 255
Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2
Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2
Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Clés mixtes: 1 de chaque 613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160
Pinces à becs demi-ronds: 1 pièce 713040 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce 724840 réf. 160
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9
Cutter: 1 pièce 845020
Plateau-couvercle: 1 pièce 693352
Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 238

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés