Botte de sécurité d'hiver JORIS GTX S3 CI JORIS GTX S3 CI, Taille 46

Réf.: 68461-46
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série JORIS
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Taille EU 46
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir; nubuck
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Caractéristique chaussure avec doublure; semelle intérieure amovible; semelle résistante à la chaleur
Résistance à la chaleur jusqu’à 300 °C
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 68461-46
EAN / GTIN 4030839226513
Réf. fabricant 68461-46
Article hors catalogue L00790 4272
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé
  • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière Basic grey
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type C