uvex 1 G2 Chaussures basses S1 6 noir/jaune Largeur 14 Pointures 47

Réf.: 6843047
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6843047
EAN / GTIN 4031101834825
Réf. fabricant 6843047
Article hors catalogue L01660 102300
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec uvex 1 G2, l’avenir est plein d’énergie. La nouvelle technologie de semelle en polyuréthane uvex i-PUREnrj restitue l’énergie d’impact au porteur sur toute la semelle et redéfinit l’amortissement et la stabilité. Pour chaque journée de travail pleine d’énergie, avec un confort sensiblement accru et une fatigue des pieds nettement réduite.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure basse de sécurité perforée S1 particulièrement légère
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec système de blocage rapide

Caractéristiques de confort

  • Un confort exceptionnel, grâce notamment à une forme plus large de conception nouvelle et à des matières respirantes et adaptées aux conditions climatiques
  • Pour éviter les points de pression, tige pratiquement sans coutures en micro-velours haute technologie, hydrophobe
  • Interchangeable, antistatique, confortable semelle intérieure avec système d’évacuation de l’humidité et amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied, offrant un bon maintien de la voûte plantaire
  • Rabat anti-poussière et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Nouvelle technologie de semelle uvex i-PUREnrj offrant d’excellentes propriétés d’amorti à l’avant-pied et au talon, un bon retour d’énergie (rebond) sur toute la semelle intermédiaire et une stabilité optimale grâce au renfort de talon en mousse
  • La semelle extérieure en TPU uvex x-tended grip, conçue selon des principes ergonomiques, intègre les dernières avancées en matière de biomécanique ; elle est particulièrement résistante et donc très antidérapante ; son profil est spécialement adapté à une utilisation sur des sols industriels
  • Conforme aux normes ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Nouvelle embout de protection uvex xenova® plus large et 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur, pour plus d’espace au niveau des orteils et un ajustement optimal

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 G2
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/jaune
  • Classe de protection: S1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 47
  • Mécanisme de fermeture: Lacets élastiques avec fermeture rapide
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 G2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 G2 TPU
  • Largeur: 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier